※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-SP OX P2 L120 M10×1.25 ロング酸化処理スパイラルタップ LS-SP OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77656968 LS-SP OX P2 L120 M10×1.25 ロング酸化処理スパイラルタップ LS-SP OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77656968

ロング酸化処理スパイラルタップ LS-SP OX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 77656968 品番 LS-SP OX P2 L120 M10×1.25
参考基準価格(税別)¥5,980 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
呼び寸法M10×1.25 ねじ長さ(mm)23 材質HSS 表面処理OX 用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:85 形状下穴:止り 規格JIS 等級P2 溝数3 下穴径(Φmm)8.85 山数1.25 呼び10 全長L(mm)120 ねじの種類M タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)7 食付2.5P シャンク長ls(mm)50 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.647、MAX:8.912 寸法lk(mm)四角部:8 メーカー商品コードSPQ010NL12X シャンク四角部幅(mm)5.5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする