※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
酸化処理スパイラルタップ SP OX
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
1 1/2-12UNF
材質
HSS
注文コード
77657187
品番
SP OX P3 1'1/2-12UNF
参考基準価格(税別)
¥82,800
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・呼び・材質
など
185
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
1 1/2-12UNF
ねじ長さ(mm)
52
材質
HSS
表面処理
OX
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:83
形状
下穴:止り
規格
JIS
等級
P3
溝数
4
下穴径(Φmm)
36.2
山数
12
全長L(mm)
165
ねじの種類
UNF
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
U:ユニファイねじ
シャンク径d(Φmm)
30
食付
2.5P
シャンク長ls(mm)
76
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;35.814、MAX:36.271
寸法lk(mm)
四角部:26
メーカー商品コード
SPMRU24SX
シャンク四角部幅(mm)
23
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。