※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SP OX P4 W1'1/2-6 酸化処理スパイラルタップ SP OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77657205 SP OX P4 W1'1/2-6 酸化処理スパイラルタップ SP OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77657205

酸化処理スパイラルタップ SP OX

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法1 1/2W6 材質HSS 注文コード77657205 品番SP OX P4 W1'1/2-6
参考基準価格(税別)¥82,800 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は呼び寸法・呼び・材質など185種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法1 1/2W6 ねじ長さ(mm)52 材質HSS 表面処理OX 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:88 形状下穴:止り 規格JIS 等級P4 溝数4 下穴径(Φmm)33.9 山数6 全長L(mm)165 ねじの種類W タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類W:ウイットねじ シャンク径d(Φmm)30 食付2.5P シャンク長ls(mm)76 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;33.298、MAX:34.098 寸法lk(mm)四角部:26 メーカー商品コードSPMSW24ZX シャンク四角部幅(mm)23
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02207494
2020-02-13
用途:
、機械のメンテナンス時

切れ味抜群です。
あまり使われないネジなので、見つかってたすかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする