※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PM-SP P4 M27×1.5 難削材用スパイラルタップ PM-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77657388 PM-SP P4 M27×1.5 難削材用スパイラルタップ PM-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77657388

難削材用スパイラルタップ PM-SP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M27×1.5 呼び27 全長L(mm)130 注文コード77657388 品番PM-SP P4 M27×1.5
参考基準価格(税別)¥41,800 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は呼び寸法・呼び・全長Lなど70種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M27×1.5 食付2.75P ねじ長さ(mm)39 溝数4 材質HSS-P 用途高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)・調質鋼(35〜45HRC)の加工 仕様●ひっかかり率:86 形状下穴:止り 規格JIS 等級P4 下穴径(Φmm)25.6 山数1.5 呼び27 全長L(mm)130 ねじの種類M タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)20 シャンク長ls(mm)60 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;25.376、MAX:25.676 寸法lk(mm)四角部:18 メーカー商品コードSY027OSDPB シャンク四角部幅(mm)15
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする