※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SP-PF 1'1/2-11 管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77657528 SP-PF 1'1/2-11 管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77657528

管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径d(Φmm)38 注文コード77657528 品番SP-PF 1'1/2-11
参考基準価格(税別)¥89,600 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は呼び・シャンク径dなど10種類から選べます 他の種類を見る
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:85 材質HSS 形状下穴:止り 質量(g)897 規格JIS 呼び寸法PF 1 1/2-11 等級U 溝数4 下穴径(Φmm)45.3 山数11 ねじ長さ(mm)45 全長L(mm)110 ねじの種類PF タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) 外径の基準寸法(mm)47.803 めねじの種類G(PF):管用平行ねじ シャンク径d(Φmm)38 食付2.5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;44.845、MAX:45.485 寸法lk(mm)四角部:32 メーカー商品コードSH2F24U シャンク四角部幅(mm)29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする