※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SP-PT 1'-11 管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 SP-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77657537 SP-PT 1'-11 管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 SP-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77657537

管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 SP-PT

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び1 シャンク径d(Φmm)26 注文コード77657537 品番SP-PT 1'-11
参考基準価格(税別)¥55,500 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は呼び・シャンク径dなど14種類から選べます 他の種類を見る
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 材質HSS 形状下穴:止り 質量(g)412 規格JIS 呼び寸法PT 1-11 等級U 溝数4 下穴径(Φmm)29 山数11 ねじ長さ(mm)45 呼び1 全長L(mm)95 ねじの種類PT タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) 外径の基準寸法(mm)33.249 めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ 基準径長32 シャンク径d(Φmm)26 食付2.5P 寸法lk(mm)四角部:24 メーカー商品コードSH2T16U シャンク四角部幅(mm)21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40832687
2019-04-30
用途:
コンプレッサー外観修理
製造業

タンクの出入り口のネジ山をきれいにするために購入!

対象商品:
40832687
2018-12-31
用途:
コンプレッサーレストア
製造業

固着したドレンが折れて新規に付け替えるために再タップ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする