※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AL-SP-STI 1B M16X1.5 アルミ材用スパイラルタップ(インサートコイルねじ用) AL-SP STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77657616 AL-SP-STI 1B M16X1.5 アルミ材用スパイラルタップ(インサートコイルねじ用) AL-SP STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77657616

アルミ材用スパイラルタップ(インサートコイルねじ用) AL-SP STI

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法STI M16×1.5 注文コード77657616 品番AL-SP-STI 1B M16X1.5
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は呼び寸法・ねじ径など49種類から選べます 他の種類を見る
シャンク径d(Φmm)14 全長L(mm)100 材質HSS ねじの種類M 用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:89 形状下穴:止り 質量(g)115 規格JIS 呼び寸法STI M16×1.5 等級I b 溝数4 下穴径(Φmm)16.5 山数1.5 ねじ長さ(mm)33 呼び16 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) 表面処理NI 外径の基準寸法(mm)17.948 めねじの種類M STI:メートルねじ インサートコイル用 食付2.5P シャンク長ls(mm)51 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;16.325、MAX:16.561 寸法lk(mm)四角部:14 メーカー商品コードSW016O1LEN シャンク四角部幅(mm)11
関連資料:(1.33MB)
注意
※この商品はインサートコイル(ヘリサート・スプリュー)用タップです。通常のタップ径とは異なります、ご注意下さい。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40802413
2017-07-10
用途:
プラスチック用に使用しました。
東小塩備 様 (製造業)

アルミ専用との事だったのですがプラスチックにはやや使いづらいでした。

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
08166401
2016-02-01
用途:
スプリュー用のタップとして使用

いい仕事してくれました。サイズを変えてまた購入します。

対象商品:
08166401
2013-02-04
用途:
リコイルの挿入のためのタップ作業
根本工務店 様

リコイルの挿入のためのタップ作業に使用しましたが、止まり穴の仕上げにとてもうまくいきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする