※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
深穴用ショートスパイラルタップ S-SP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M42×4.5
呼び
42
材質
HSS
注文コード
77657853
品番
S-SP P4 M42×4.5
参考基準価格(税別)
¥84,400
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・呼び・材質
など
151
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M42×4.5
食付
2.5P
ねじ長さ(mm)
40
溝数
4
材質
HSS
表面処理
OX
用途
中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・強靭鋳鉄の加工
仕様
●ひっかかり率:90
形状
下穴:止り
規格
JIS
等級
P4
下穴径(Φmm)
37.6
山数
4.5
呼び
42
全長L(mm)
175
ねじの種類
M
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
32
シャンク長ls(mm)
81
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;37.129、MAX:37.799
寸法lk(mm)
四角部:30
メーカー商品コード
SSMS042V
シャンク四角部幅(mm)
26
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります