※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SU-S-SP P4 M33×3.5 ステンレス鋼用ショートスパイラルタップ SU-S-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77659104 SU-S-SP P4 M33×3.5 ステンレス鋼用ショートスパイラルタップ SU-S-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77659104

ステンレス鋼用ショートスパイラルタップ SU-S-SP

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M33×3.5 材質HSS 注文コード77659104 品番SU-S-SP P4 M33×3.5
参考基準価格(税別)¥53,200 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は呼び寸法・材質など33種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M33×3.5 ねじ長さ(mm)30 材質HSS 表面処理OX 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工 仕様●ひっかかり率:90 形状下穴:止り 規格JIS 等級P4 溝数4 下穴径(Φmm)29.6 山数3.5 呼び33 全長L(mm)145 ねじの種類M タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)25 食付2.5P シャンク長ls(mm)67 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;29.211、MAX:29.771 寸法lk(mm)四角部:22 メーカー商品コードSSMS033T-SU シャンク四角部幅(mm)19
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40749213
2019-01-06
用途:
深穴タップ
製造業

ステンのタップ作業でどうしても折れてしまっていたが、これで解決できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする