セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 書庫・金庫・ロッカー
セーフラン安全用品の キーボックス・名札掛け
セーフラン安全用品の キーボックス
スチールキーボックス
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
収納本数(本)
93(鍵フック数)
注文コード
77660574
品番
15460
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
収納本数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
便利なキータグ付属。
壁用取付ネジ付属。
キーボックスの扉は施錠できます(キー2個付属)。
本体裏面に壁掛け用穴が開いており、付属のネジで簡単に取り付け可。
色
アイボリー
質量(kg)
約2.5
用途
ビル管理、事務所、倉庫などの鍵収納に最適
付属品
本体施錠用鍵2本、キータグ、壁取り付け用ネジ
材質
スチール
寸法(mm)
300×240
奥行(mm)
約80
収納本数(本)
93(鍵フック数)
注意
※本体鍵の紛失には十分お気を付けください。
※水のかかる場所や高温多湿環境下、屋外での使用は避けてください。サビ等の原因になります。
※持ち運ぶ際は必ず施錠してください。
※鍵が散乱し紛失や破損の原因になる可能性があります。
※用途以外のご使用はお止めください。
※火気の近くでのご使用はお止めください。