3/4"(19mm)SQ. 大型車用インパクトホイールナットソケット(コンビネーションタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77663697 品番 PW6P-41x19
参考基準価格(税別)¥8,190 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

大型車のダブルタイヤ用コンビネーションソケットです。中間部を色分けし一目でサイズ確認が行えます。
ソケット内部、インナーナット用4角開口部の面取りを改良することによりインナーナットとのはめ合わせがしやすくなりました。
全長は80mm。差込角3/4”sq.

差込角(mm[inch])19.0[3/4] 寸法D1(mm)58 寸法D2(mm)44 寸法H(mm)12.5 寸法L(mm)80 グリーン 質量(g)813

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする