1”(25.4mm)SQ大型車用インパクトホイールナットソケット(コンビネーションタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77663724 品番PW8P-41x20
参考基準価格(税別)¥9,140 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

大型車のダブルタイヤ用コンビネーションソケットです。中間部を色分けし一目でサイズ確認が行えます。
ソケット内部、インナーナット用4角開口部の面取りを改良することによりインナーナットとのはめ合わせがしやすくなりました。
全長は87mm。差込角1”sq

寸法D1(mm)58 寸法D2(mm)54 寸法H(mm)12.5 寸法L(mm)87 ブルー 質量(g)1033 差込角(mm[inch])25.4[1]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする