マルチラクラクあさがお虫めがね付Cセット

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77663767 品番3572
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,060
販売価格(税別)
964

支柱をさしこんで広げるだけ!

セット内容ラクラク支柱×1、マルチ給水鉢×1、マルチ給水ジョーロキャップ×1、虫めがね 小 クリップ付×1、名前シール×1、あさがおのたね(6粒入)×1、追肥(10g)×1 材質PP、PMMA、ABS他 寸法(mm)ラクラク支柱:272×935×20、マルチ給水鉢:285×275×170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77663767
2022-07-05
用途:
観賞用
サービス業

一式そろって、とはいかず商品到着後、土を購入しました。必要量が記載されていればよかったのですが「土を入れ」としか説明されておらず、憶測で土を購入する羽目に・・・
又、虫眼鏡は全体に歪んでおり使い物にはなりませんでした(廃棄しました)。
アサガオは種を蒔いて4日後2つ発芽し、現在成長中です。残り4つのうち一つは発育不良、3つは音信不通といったところです。
花の咲くのを楽しみに待っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする