ぞうのフェルト収納ケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77664309 品番11675
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥391
販売価格(税別)
355

持ち運びに最適たくさんの物が入れられる収納ケース
作画サイズ約9×13cm ●かわいいゾウのイラスト付 ●表にも収納付
材質:フェルト。サイズ:206×264mm。セット内容:本体×1

セット内容本体×1 材質フェルト 寸法(mm)206×264、作画サイズ:約90×130 用途絵を描く・色を塗るなどのお絵かき・描画活動やクラフト・ワークショップに。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする