オールパーパスパッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(3cc) 注文コード77665666 品番CGSP-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

紙・布はもちろん、皮革、木材、プラスチック、アクリル、金属などインク非吸収面にも押せる画期的なインクパッド36色です。
発色がよく、はっきりとした美しい色合いです。
スタンプを押しても線がつぶれず、細かい柄をきれいに捺印することができます。
作品が退色しにくい、耐光性・耐熱性のインクを使用しています。

インク色ピンク 色番16 インク油性顔料インク 直径(Φmm)スタンプパッド:30(パッド盤面)/40(本体)/15(補充専用インク) 高さ(mm)57(補充専用インク)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする