バイオマス 水牛調ボタン 4つ穴

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(15mm×5個) 注文コード 77667915 品番 NWN4075
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

植物由来の素材を30%使用したエコボタン。
高級感のある繊細な水牛柄。

材質ユリア樹脂※バイオマス度30% 寸法(幅W×高さH)(mm)15×15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする