KIYOHARA(清原)
KIYOHARA(清原)の 裁縫用資材
KIYOHARA(清原)の ファスナー/スライダー
ファスナーデコラ オリジナルチャーム用パーツ小
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色番
BN
注文コード
77671284
品番
FDC-07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥280
この商品は
色番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
リボンや共布、レザーでオリジナルチャームが作れます。
材質
付け替え部:真鍮、チャーム:ダイキャスト
寸法(幅W×高さH)(mm)
10×24
色番
BN
サイズ
小
色
黒ニッケル