商品状態※理由あり(未使用・未開封)
外径×内径(Φmm)12.70×9.56
長さ(m)20
色青
最高使用圧力(MPa)空気/0.6、水/0.4 (at20℃)
用途一般空気圧用
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質ウレタン
タイプU2-1-1/2
使用温度範囲(℃)(空気)-40〜+80、(水)0〜+50
内径(Φmm)9.56
外径(Φmm)12.7
最小曲げ半径(mm)35
使用流体空気・水
質量(g/m)65
負圧性能(kPa)-101.294
特性耐圧