住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの エンドミル
住友電工ハードメタルの その他エンドミル
アップミル 深彫り
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
13
注文コード
77672106
品番
SSUPR4130ZX【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
アウトレット
¥22,900
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
ACZ50M
刃径(Φmm)
13
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります