サンコーテクノ
サンコーテクノの 電動工具・充電工具アクセサリー
サンコーテクノの 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
サンコーテクノの 締め付け/穴あけ用部品
コードレスアンカー打込機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
77672429
品番
SDM-1236-CL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥250,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
プッシュナット不要でセットが容易。
アンカー直打ち。
コードレスで自由自在。
打込み3秒
適合範囲
オールアンカーC・SC・316SC・M12(1260/1270使用不可)
バッテリー電圧(V)
36
バッテリー容量(Ah)
2.5
バッテリー
リチウムイオン電池
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
322×86×262
質量(kg)
4.6
付属品
6mm六角棒レンチ・油圧オイル・充電器(7UC18YDL)・充電池(7BSL36A18)・プラスチック収納ケース
仕様
施工時間:約3秒※コンクリート強度FC=21/N/mm
2
、C-1215/C-1615を使用したメーカー調べによる実測値
注意
※ドブメッキ製品へのご使用はできませんので、予めご了承ください。
※本気で使用できるコンクリート強度はFC=36N/mm
2
までとなっております。
※本気で他社製品を施工した場合の不具合につきましては、メーカーは一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。
※不明点はメーカー営業担当へお問い合わせください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません