モノタロウの バルブ
モノタロウの ボールバルブ
ボールバルブ フルボア ステンレス製 10K
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77672709
品番
-
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥13,948
販売価格(税別)
アウトレット
¥14,980
¥
12,680
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
用途
配管資材
形状
ツーピース
質量(kg)
2.6
材質(本体)
SCS13A
寸法L(mm)
117
寸法H(mm)
105
取付ボルトの呼び
M12
最高使用圧力(MPa)
1.4
寸法D(mm)
130
寸法C(mm)
75
接続方式
フランジ
寸法D1(mm)
130
材質(ボール)
SUS304/SUS13A
使用流体
水、油、蒸気
ボア径(Φmm)
20
寸法h(mm)
15
寸法g(mm)
56
ボルト穴数
4
ハンドル形状
レバータイプ
寸法f(mm)
1
材質(グランドパッキン)
PTFE
材質(ステム)
SUS304
材質(ボールシート)
強化PTFE
材質(ボディキャップ)
SCS13A
クラス
JIS 10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
手動ボールバルブ
取扱説明書:
(10.7MB)
注意
・用途以外に使用しないでください。
・ご使用の前にメーカーHP上の取扱い説明書を必ずご一読下さるようお願いいたします。
・仕様や寸法はメーカーHP上の取扱い説明書にてご確認ください
・取扱説明書で明示してあります、操作・保守・点検上の基準値・制限値は、バルブの保守管理を考慮して定めたものです。基準値・制限値を外れない範囲でご使用ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材