ポッシュリビング
ポッシュリビングの サニタリー商品
ポッシュリビングの タオル掛け
ポッシュリビングの タオルバー
タオルバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77673183
品番
41368
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
アイアンと木製の組み合わせで、ホワイトがナチュラルな雰囲気を出してくれます。
タオル掛けとしてご使用いただけます。
サイズ
S
色
ホワイト
材質
アイアン/マンゴーウッド
質量(kg)
0.192
幅(cm)
26
奥行き(cm)
7.3
高さ(cm)
6.5