29T34 XGアルミキャッププレート 岡田装飾金物 77679194 29T34 XGアルミキャッププレート 岡田装飾金物 77679194

XGアルミキャッププレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77679194 品番29T34
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

レールの断面を隠します。

付属品ステンレス取付ビス 用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。 仕様ステンレス取付ビス付 適合XG 材質/仕上アルミ 質量(g)15
関連資料:(0.55MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする