ドレンセパレータ FXシリーズ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径Rc1/4 ドレン排出手動ドレンコック付 最大処理流量(L/min[ANR])550 注文コード77679429 品番FX1004-8-W-Z
参考基準価格(税別)¥5,150 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は接続口径・ドレン排出・最大処理流量など273種類から選べます 他の種類を見る

軽量コンパクトで、エア配管の簡易的な水取りとして最適なドレン排出器です。
水分分離効率:99%です。
サイクロン効果で圧縮空気中の水滴をボウル内壁に当て、集めて大きくさせて99%以上の水分を除去します。
エレメントに頼らない分離方法のため、メンテナンスが簡単です。
適合コンプレッサは、0.75〜3.7kWです。
FRLの3000、4000シリーズと、モジュール接続が可能です。

用途圧縮空気中の水分を分離する用途に 接続口径Rc1/4 質量(g)300 使用圧力(MPa)0.1〜1.0 使用流体圧縮空気 ドレン排出手動ドレンコック付 材質(ボウル)ナイロンボウル 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)5〜60 最大処理流量(L/min[ANR])550 流れ方向標準流れ(左→右) 水滴分離効率(%)99
注意
※水滴分離率は、最大処理流量時における水滴の分離率です(気化した水滴(水蒸気)は分離できません)。
※最大処理流量の値は、入り口圧力0.7MPa時です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-31
用途:
コンプレッサーのドレン用
建設業・工事業

型番もそのままで発注が出来たので安心して頼めました。これからもリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする