軽量コンパクトで、エア配管の簡易的な水取りとして最適なドレン排出器です。 水分分離効率:99%です。 サイクロン効果で圧縮空気中の水滴をボウル内壁に当て、集めて大きくさせて99%以上の水分を除去します。 エレメントに頼らない分離方法のため、メンテナンスが簡単です。 適合コンプレッサは、0.75〜3.7kWです。 FRLの3000、4000シリーズと、モジュール接続が可能です。
型番もそのままで発注が出来たので安心して頼めました。これからもリピートします。