FX1011-10-W-CM ドレンセパレータ FXシリーズ CKD 77679833

FX1011-10-W-CM ドレンセパレータ FXシリーズ CKD 77679833
FX1011-10-W-CM ドレンセパレータ FXシリーズ CKD 77679833
FX1011-10-W-CM ドレンセパレータ FXシリーズ CKD 77679833

ドレンセパレータ FXシリーズ

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個接続口径Rc3/8ドレン排出手動ドレンコック付最大処理流量(L/min[ANR])1800注文コード77679833品番FX1011-10-W-CM
参考基準価格(税別)¥7,460販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

軽量コンパクトで、エア配管の簡易的な水取りとして最適なドレン排出器です。
水分分離効率:99%です。
サイクロン効果で圧縮空気中の水滴をボウル内壁に当て、集めて大きくさせて99%以上の水分を除去します。
エレメントに頼らない分離方法のため、メンテナンスが簡単です。
適合コンプレッサは、0.75~3.7kWです。
FRLの3000、4000シリーズと、モジュール接続が可能です。

用途圧縮空気中の水分を分離する用途に接続口径Rc3/8質量(g)600使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレンコック付材質(ボウル)メタルボウル耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60最大処理流量(L/min[ANR])1800流れ方向標準流れ(左→右)水滴分離効率(%)99
注意
※水滴分離率は、最大処理流量時における水滴の分離率です(気化した水滴(水蒸気)は分離できません)。
※最大処理流量の値は、入り口圧力0.7MPa時です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-31
用途: コンプレッサーのドレン用
建設業・工事業

型番もそのままで発注が出来たので安心して頼めました。これからもリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする