KB-15-05-30 PE製 角底透明パレットカバー 厚めタイプ ホワイトバリーン 77706688

※使用例

KB-15-05-30 PE製 角底透明パレットカバー 厚めタイプ ホワイトバリーン 77706688
KB-15-05-30 PE製 角底透明パレットカバー 厚めタイプ ホワイトバリーン 77706688
KB-15-05-30 PE製 角底透明パレットカバー 厚めタイプ ホワイトバリーン 77706688

PE製 角底透明パレットカバー 厚めタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量1式(30枚)
質量(kg)概算:16.98
概算:16.98
概算:10.53
概算:11.05
概算:12.43
概算:12.39
概算:13.37
概算:12.14
概算:13.42
概算:14.3
概算:13.9
概算:16.82
概算:19.75
概算:11.31
概算:14.51
概算:16.44
概算:14.95
概算:13.68
概算:13.19
概算:13.46
概算:10.49
概算:14.67
概算:16.18
概算:24.01
内容量1式(30枚)注文コード77706688品番KB-15-05-30
参考基準価格(税別)¥41,100販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
¥40,980

外的要因(雨・花粉・黄砂・ホコリ等)から貨物を保護するパレットカバーです。
・カバーの使用によりフィルム巻き付け作業を簡易化
・被せやすい角底袋
・中身を確認しやすい透明タイプ
・豊富なサイズ展開で最適なものを選択可能
・やや厚めの0.05mmフィルム使用

用途
パレット使用時の貨物の保護、養生、雨よけ
質量(kg)
概算:16.98
高さ(mm)
1300
縦(mm)
1100
横(mm)
2500
材質
PE
厚さ(mm)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:(0.39MB)
注意
※シール形状は、Y型、T型、X型、天井貼りのいずれかとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする