曜日別特売
P6850STGN VFB ストロングペーパーボウル サンナップ 77706855

P6850STGN VFB ストロングペーパーボウル サンナップ 77706855
P6850STGN VFB ストロングペーパーボウル サンナップ 77706855
P6850STGN VFB ストロングペーパーボウル サンナップ 77706855

VFB ストロングペーパーボウル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)680
内容量1袋(50枚)注文コード77706855品番P6850STGN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

耐水・耐油・レンジOK、環境にも優しい丈夫で深いペーパーボウルです。

用途アウトドアやBBQ、電子レンジも使えるので社食や家庭での温めなおしにも最適です。材質バージンパルプ 内面ポリプロピレン加工容量(mL)680直径(Φmm)200高さ(mm)45FSC認証認定FSC認証番号FSC-C142153
関連資料:(1.71MB)
注意
※電子レンジご使用の際は自動温め機能は使用せず、常に庫内の状態を確認しながらご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする