曜日別特売

VFB ストロングペーパープレート

VFB ストロングペーパープレート - サンナップVFB ストロングペーパープレート - サンナップVFB ストロングペーパープレート - サンナップVFB ストロングペーパープレート - サンナップVFB ストロングペーパープレート - サンナップVFB ストロングペーパープレート - サンナップ

耐水・耐油・レンジOK、環境にも優しい丈夫で深いペーパープレートです。

用途
アウトドアやBBQ、電子レンジも使えるので社食や家庭での温めなおしにも最適です。
材質
バージンパルプ 内面ポリプロピレン加工
FSC認証
認定
FSC認証番号
FSC-C142153
内容量
1袋(50枚)
関連資料:(1.71MB)
注意
※電子レンジご使用の際は自動温め機能は使用せず、常に庫内の状態を確認しながらご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77706776P1850STGN18015
オープン
539
593(税込)
当日出荷
77706810P2250STGN22018
オープン
689
758(税込)
当日出荷
77706837P2650STGN26020
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする