曜日別特売
YJ2797 料理のいろは カンロ杓子 ヨシカワ 77706925

YJ2797 料理のいろは カンロ杓子 ヨシカワ 77706925
YJ2797 料理のいろは カンロ杓子 ヨシカワ 77706925

料理のいろは カンロ杓子

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77706925
品番
YJ2797
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
¥669

保存瓶からすくい取るのに便利!
自家製果実酒やシロップを保存瓶からすくい取るのに便利な杓子。
長柄の先端は瓶口に引っ掛けておくのに便利。
お手入れがしやすく耐食性に優れた18-8ステンレス製。

材質
18-8ステンレス
寸法(mm)
41×34×220
サイズ
大
容量(mL)
30
質量(g)
29

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする