曜日別特売
48721 美女と野獣 永岡書店 77707370

美女と野獣

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
77707370
品番
48721
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥638
販売価格(税別)書籍
¥580

森の奥の城に、おそろしい野獣が住んでいました。
それは、思いやりのないわがままな王子が、のろいをかけられた姿。
だれかに心から愛されないかぎり、もとの姿にはもどれません。
あるとき、城に迷い込みとらえられた父親の身代わりに、ベルという娘が城で暮らすことになります。
やがて野獣の心にやさしさが生まれ、いつしかふたりは……。
世界で愛される、かりぎなく純粋なラブ・ストーリーです。

判型
小AB
ページ数
26
著者名
監修: Disney
初版年月
2025年12月10日

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする