永岡書店
ティンカー・ベル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
77707415
品番
48712
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥638
販売価格(税別)
書籍
¥
580
バスケットに入れる
ピーターパンに出会う前の、妖精・ティンカーベルの誕生のときのおはなしです。
世界でいちばん有名なブロンドの髪の妖精、ティンク。
きれいでかわいいイラストで、妖精の世界を楽しんでもらえます。
判型
小AB
ページ数
26
著者名
監修: Disney
初版年月
2025年11月10日