遮光ネット 遮光率約75%

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)5 幅(m)2 注文コード77717159 品番2mx5m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は長さ・幅・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

強い日差しを遮り、植物に快適な環境を作ります。
海や山のアウトドア、レジャーにも最適です。
切り口がほつれにくいラッセル網です。
端ハトメ加工を施し、ロープ等で簡単にしっかり取付可能です。

幅(m)2 長さ(m)5 ブラック 材質ポリエチレン 遮光率(%)約75 用途植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用 高さ(m)5
注意
※使用時にはネットが風で飛ばされないように吊り具やロープ・パッカー等で固定してください。
※廃棄するときは地元の行政の定めるルールに従って処理してください。
※火気の近くで使用しないでください。
※人や重量物を支えたり、落下防止には使用しないでください。
※使用しない時は屋内に保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-07
用途:
屋外での遮光

3枚購入しましたが内1枚が他の2枚とハトメの位置が違う
幅の長さが2mの記載だが実際には2.15mほどある
最も悪いのは遮光率75%とうたっているがどう見ても75%は無い50%以下に思える

2025-08-04
用途:
保育園のベランダの遮光
サービス業

一枚では全然遮光できないです。2枚重ねないと75%にならないですね、残念です。

2025-07-29
用途:
窓の日よけ

すかすか過ぎてダメです。レビューをちゃんと読んでから買えば良かったです

対象商品:
77717159
2024-08-31
用途:
植物の日除け等に。
建設業・工事業

昨今の異常な暑さ・直射日光から庭の植物を守るために購入しましたが、1枚だけでは守りきれないと感じ、一か所に2枚使用しています。

対象商品:
77717143
2023-08-17
用途:
外物置の遮光
学校法人沢田学園 様 (教育・研究機関)

物置に西日がもろに当たるので室内温度が急上昇。
ネットかけてからはかなり抑えられました。

1人が参考にしています
対象商品:
77717177
2023-06-30
用途:
プレハブ作業場の屋根日除け用に利用
製造業

エアコンの効きが良くなった様な気がします。猛暑月での効果を期待しています。

遮光率90%で、ハトメめの感覚が5割位多いと更に良いと感じました。

対象商品:
31280367
2022-03-08
用途:
クリスマスローズの遮光

遮光率75%と表示されていますが、もっと小さな数字の様な感じがします。
ハトメのピッチが500mm程度が良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
31280367
2021-08-02
用途:
窓の日除け
農・林・水産業

とても軽いです。
窓の西日除けに二重にして使用しています。
風通しもよいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする