使い切り黒マルチ 穴あき

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77717204 品番0.95mx5m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

地中の温度を高め、土中水分の蒸発を抑制します。
雨などによる土の跳ね上がりを防ぎ、ふわふわの土を保ちます。
光をさえぎり、雑草の発芽、生長を抑制します。

黒(マルチ) 寸法(m)0.95×5 穴間隔(mm)150(縦横) 穴径(Φmm)45(穴5列) 穴数(植え付け穴)約130個 材質ポリエチレン 用途土壌乾燥や雑草防止用 長さ(m)5 幅(cm)95
注意
※使用時にはマルチが風で飛ばされないように押えピン等で固定してください。
※廃棄するときは地元の行政の定めるルールに従って処理してください。
※火気の近くで使用しないでください。
※使用しない時は屋内に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする