曜日別特売
301-014-m REKROM つなぎ服 301番 REKROM 77797618

301-014-m REKROM つなぎ服 301番 REKROM 77797618
301-014-m REKROM つなぎ服 301番 REKROM 77797618
301-014-m REKROM つなぎ服 301番 REKROM 77797618
301-014-m REKROM つなぎ服 301番 REKROM 77797618
301-014-m REKROM つなぎ服 301番 REKROM 77797618
301-014-m REKROM つなぎ服 301番 REKROM 77797618
301-014-m REKROM つなぎ服 301番 REKROM 77797618
301-014-m REKROM つなぎ服 301番 REKROM 77797618
301-014-m REKROM つなぎ服 301番 REKROM 77797618

REKROM つなぎ服 301番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色オーディー
サイズM
ウエスト(cm)98
内容量1着注文コード77797618品番301-014-m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

右脚に「万能ツールポケット」。ハサミやカッターナイフなども収納でき、屈んだ際の突っ張りも軽減。両胸にスマホがすっぽり入るポケット付き。右胸ポケットにはファスナーを使用。両胸に内ポケット付き。スマホも収納できます。襟元は「開襟」にも「立襟」にもなる万能型。お好みに合わせて調整できます。SS~5Lサイズまで展開しており、男性・女性問わずご着用いただけます。

用途
作業全般
色
オーディー
サイズ
M
胸囲(cm)
116
身長(cm)
162-167
股下(cm)
74
混率(%)
ポリエステル65・綿35
ウエスト(cm)
98
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
58

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする