曜日別特売
301-001-5l REKROM つなぎ服 301番 REKROM 77797749

301-001-5l REKROM つなぎ服 301番 REKROM 77797749
301-001-5l REKROM つなぎ服 301番 REKROM 77797749
301-001-5l REKROM つなぎ服 301番 REKROM 77797749
301-001-5l REKROM つなぎ服 301番 REKROM 77797749
301-001-5l REKROM つなぎ服 301番 REKROM 77797749
301-001-5l REKROM つなぎ服 301番 REKROM 77797749
301-001-5l REKROM つなぎ服 301番 REKROM 77797749
301-001-5l REKROM つなぎ服 301番 REKROM 77797749
301-001-5l REKROM つなぎ服 301番 REKROM 77797749

REKROM つなぎ服 301番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ネイビーブルー
サイズ5L
ウエスト(cm)118
内容量1着注文コード77797749品番301-001-5l
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

右脚に「万能ツールポケット」。ハサミやカッターナイフなども収納でき、屈んだ際の突っ張りも軽減。両胸にスマホがすっぽり入るポケット付き。右胸ポケットにはファスナーを使用。両胸に内ポケット付き。スマホも収納できます。襟元は「開襟」にも「立襟」にもなる万能型。お好みに合わせて調整できます。SS~5Lサイズまで展開しており、男性・女性問わずご着用いただけます。

用途
作業全般
色
ネイビーブルー
サイズ
5L
胸囲(cm)
136
身長(cm)
187-192
股下(cm)
84
混率(%)
ポリエステル65・綿35
ウエスト(cm)
118
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
68

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする