曜日別特売
301-020-3l REKROM つなぎ服 301番 REKROM 77797986

301-020-3l REKROM つなぎ服 301番 REKROM 77797986
301-020-3l REKROM つなぎ服 301番 REKROM 77797986
301-020-3l REKROM つなぎ服 301番 REKROM 77797986
301-020-3l REKROM つなぎ服 301番 REKROM 77797986
301-020-3l REKROM つなぎ服 301番 REKROM 77797986
301-020-3l REKROM つなぎ服 301番 REKROM 77797986
301-020-3l REKROM つなぎ服 301番 REKROM 77797986
301-020-3l REKROM つなぎ服 301番 REKROM 77797986
301-020-3l REKROM つなぎ服 301番 REKROM 77797986

REKROM つなぎ服 301番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色キャメル
サイズ3L
ウエスト(cm)110
内容量1着注文コード77797986品番301-020-3l
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

右脚に「万能ツールポケット」。ハサミやカッターナイフなども収納でき、屈んだ際の突っ張りも軽減。両胸にスマホがすっぽり入るポケット付き。右胸ポケットにはファスナーを使用。両胸に内ポケット付き。スマホも収納できます。襟元は「開襟」にも「立襟」にもなる万能型。お好みに合わせて調整できます。SS~5Lサイズまで展開しており、男性・女性問わずご着用いただけます。

用途
作業全般
色
キャメル
サイズ
3L
胸囲(cm)
128
身長(cm)
177-182
股下(cm)
80
混率(%)
ポリエステル65・綿35
ウエスト(cm)
110
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
64

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする