千代田精機
ミニセーブ(S型ジョイント)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
使用ガス
ガス
ガス
酸素
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77880035
品番
SA-TG
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
逆流、逆火を確実に遮断する高い安全性
小型・軽量で溶断器側取付専用です。
圧力低下の少ない阻止構造
Qジョイント・チヨコックにワンタッチで接続可能です。
接続
【トーチ側】M16×1.5(左)メネジ、【ホース側】M16×1.5(左)オネジ
使用ガス
ガス
仕様
ねじ込み型
全長(mm)
40
質量(g)
30
関連資料:
(1.17MB)
注意
※酸素・ガスの供給は遮断しませんので、必ずメーカー製セーブポイントS型(調整器取付用)と併用してご使用ください。