山崎実業
横から掛けられるタオルハンガー タワー ブラック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77881277
品番
10550
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,500
販売価格(税別)
¥
5,000
バスケットに入れる
タオルを横からスッと楽に掛けられる、スリムなタオルハンガー
限られた空間でもスマートに収まるコンパクトサイズで、4枚のタオルを収納できます。下にあるバーはバスマットを掛ける場所としてもおすすめです。
付属品
六角レンチ 緩衝材×4
材質
支柱・台座:スチール(粉体塗装)、ハンガー:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
色
ブラック
質量(g)
1950
備考
-
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36.5×14.4×61.2
耐荷重(g)
ハンガー部・支柱バー:各250(静止荷重)
内寸(cm)
ハンガー部1か所あたり:W36.1、支柱バー:W35.5×H31.2