曜日別特売
TXF-SWB2 ブザー付き漏水センサ送信機 TAKEX(竹中エンジニアリング) 77882309

ブザー付き漏水センサ送信機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
77882309
品番
TXF-SWB2
参考基準価格(税別)¥46,500販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

漏水を検知するとブザーでお知らせします。
ケース底部にある4つの検知電極とは別に小型のポイントセンサーを接続。
本体とポイントセンサー部各々で漏水を検知し、受信機に送信します。
4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。
漏水を検知すると本体からブザー音が鳴動します。
電池交換の困難な場所など、ポイントセンサーのみを設置することができます。
ケースは防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。
設置場所に応じて設置を安定させる、高さ調整ネジ(アジャストスクリュー)付。
待機時で約10年と、高寿命の専用リチウム電池付。

質量(g)
約350(電池含む)
出力
10mW以下
電源
専用リチウム電池 CR17335E-R-CN
構造
IP67相当
周波数帯域(MHz)
【電波】426帯・4波 (小電力セキュリティシステムの無線設備)
電池寿命
待機時 約10年 (常温時)、1日1回検知鳴動 (5分後に復旧) :約5年 (常温時)
外観
筐体:樹脂 (グレー)、電極:ステンレス
付加機能
定期送信機能|電池切れ報知機能| 報知音あり/なし設定機能
検知方式
電極式スポット検知 (本体内蔵+ポイントセンサー)
設置場所
屋内 屋外 (床面据置)
表示灯
検知時・復旧時:約1秒間点灯、電池切れ時:約5秒周期の点滅
周囲温度(℃)
-10~+50 (氷結なきこと)
電波到達距離(m)
約100 (見通し距離)
アンテナ
内蔵
報知音
検知時「ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す (約5秒周期の断続音)、音量: 75dB以上 (センサー正面1mにおいて) ※内部設定スイッチにより、 報知音の 「あり/なし」 切替可
注意
※純水・超純水などの不純物のきわめて少ない水は、検知できませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする