曜日別特売
SP-ER01-BK 電子レンジ 18L ヘルツフリー フラットテーブル Simplus 77882869

本体

SP-ER01-BK 電子レンジ 18L ヘルツフリー フラットテーブル Simplus 77882869
SP-ER01-BK 電子レンジ 18L ヘルツフリー フラットテーブル Simplus 77882869
SP-ER01-BK 電子レンジ 18L ヘルツフリー フラットテーブル Simplus 77882869
SP-ER01-BK 電子レンジ 18L ヘルツフリー フラットテーブル Simplus 77882869

電子レンジ 18L ヘルツフリー フラットテーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ブラック
内容量1台注文コード77882869品番SP-ER01-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

シンプルで使いやすさを重視したベーシックな電子レンジです。
ヘルツフリー仕様のため、東日本・西日本どちらの地域でも周波数を気にせず使用でき、引っ越しや転勤が多い方にも安心。
庫内容量18Lは一人暮らしや少人数世帯にちょうどよく、日常の温めや解凍調理をしっかりカバーします。
フラットテーブル構造を採用しており、回転皿がないため大きめのお弁当やコンビニ容器も安定して置け、庫内の拭き掃除が簡単なのも魅力です。操作部は直感的に使えるダイヤル式で、電子レンジを初めて使う方や家電操作が苦手な方でも迷いにくい設計です。
一人暮らしを始める学生や新社会人、必要最小限の機能でコスパを重視したい方、セカンドレンジとしてシンプルな電子レンジを探しているご家庭におすすめ。無駄を省いた実用性重視の一台です。

色
ブラック
仕様
【電圧/電流】最大15分
質量(kg)
11.15
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
950/1150(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:451×337×289、加熱室有効サイズ:303×321×200
主要材質
鋼板、ガラス、ABS樹脂
保証期間
お買い上げ日より1年間
高周波出力(W)
500/200相当(50Hz)、650/500/200相当(60Hz)
タイマー
10秒~20分
庫内容量(L)
18

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする