曜日別特売
GX-8300H(10) 仮設工事現場用マルチガス検知器 GX-8300シリーズ 理研計器 77883517

メイン画像

仮設工事現場用マルチガス検知器 GX-8300シリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃15日以内出荷とは
対象ガス酸素、イソブタン、硫化水素、一酸化炭素
内容量1台注文コード77883517品番GX-8300H(10)
参考基準価格(税別)¥189,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

水素・アセチレン雰囲気下の特別危険箇所でも検知可能
保護等級IP67相当
過酷環境下でも安心して使用可能
大画面の表示部にバックライトを搭載
暗所でも濃度確認可能
警報時の視認性向上
本体に21個の警報ランプを搭載し、順々に点滅する為、警報時の発行動作の視認性向上

用途
作業現場のガス測定・安全管理に。
付属品
リチウムイオン電池ユニット、充電用ACアダプタ、肩掛けベルト、日除けカバー
その他
1デジット:【酸素】0.1vol%【イソブタン】1%LEL【硫化水素】0.1ppm【一酸化炭素】1ppm
トラスコ品番
412-0070
幅(mm)
154
高さ(mm)
133
奥行(mm)
81
電源
リチウムイオン電池ユニット(標準付属品)又は乾電池ユニットパ単3形アルカリ乾電池3本/特別付属品)
表示
【濃度】LCDデジタル(7セ グメント+記号+バー メ ー タ)
連続使用時間
<リチウムイオン電池ユニット>18時間以上(満充電時、 無警報無照明時、 25℃にて)<乾電池ユニット(単3形アルカリ乾電池3本)>12時間以上(新品乾電池、 無警報無照明時、 25℃にて)
保護等級
P67相当
機能
LCDバックライト、データロガ、ピーク表示、ログデータ表示
検知原理
(酸素)隔膜ガルバニ電池式、(イソブタン)ニューセラミック式、(硫化水素、一酸化炭素)定電位電解式
検知範囲
サービスレンジ:【酸素】0~25.0vol%(~40.0vol%)【イソブタン】0~100%LEL【硫化水素】0~30.0ppm【一酸化炭素】0~150ppm(~500ppm)
使用温湿度範囲
-20~+50℃、95%RH以下(結露なきこと)
対象ガス
酸素、イソブタン、硫化水素、一酸化炭素
音圧レベル(dB)
【警報ブザー】95~(30cm にて)
検知方式
拡散式
動作
【警報】(ガス警報)ランプ点滅、 ブザ ー 断続、 ガス濃度表示点滅(故障警報)ランプ点灯、 ブザ ー連続、 故障内容表示
警報設定値
(酸素)1st 19.5vol%/2nd 18.0vol%/OVER 40.0vol %、(イソブタン) 1st 10%LEL/2nd 50%LEL/OVER 100%LEL、(硫化水素)1st 1.0ppm/2nd 10.0ppm/TWA 1.0ppm/STEL 5.0ppm/OVER 30.0ppm、(一酸化炭素)1st 25ppm/2nd 50ppm/TWA 25ppm/STEL 200ppm/OVER 500ppm
RoHS指令(10物質対応)
対応
警報種類
(ガス警報)自己保持、 2段警報、 TWA 、 STEL 、 OVER警報(故障警報)システム異常、 センサ異常、 電池電圧低下、 校正不良
防爆認証
本質安全防爆構造(Ex ia [[R2]] C T4 X)
注意
※理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする