曜日別特売
GX-3R Pro BH0E7E9D1 個人装着型マルチガス検知器 GX-3RPro(可燃性ガス・シアン化水素・アンモニア) 理研計器 77885161

代表画像

GX-3R Pro BH0E7E9D1 個人装着型マルチガス検知器 GX-3RPro(可燃性ガス・シアン化水素・アンモニア) 理研計器 77885161
GX-3R Pro BH0E7E9D1 個人装着型マルチガス検知器 GX-3RPro(可燃性ガス・シアン化水素・アンモニア) 理研計器 77885161
GX-3R Pro BH0E7E9D1 個人装着型マルチガス検知器 GX-3RPro(可燃性ガス・シアン化水素・アンモニア) 理研計器 77885161

個人装着型マルチガス検知器 GX-3RPro(可燃性ガス・シアン化水素・アンモニア)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
内容量1台注文コード77885161品番GX-3R Pro BH0E7E9D1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥160,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
用途各種作業現場で酸欠、中毒、爆発事故防止に。付属品プロテクトカバー、ハンドストラップ、ベルトクリップ、単4形アルカリ乾電池×2本トラスコ品番520-4492測定範囲(%LEL)0-100(可燃性)/(ppm)0-30.0(HCN)/(ppm)0-400.0(NH3)電源乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本)表示LCDデジタル(フルドット)、バックライト付連続使用時間約16時間(ロングライフバッテリーオフ時、CO2 センサを含まない場合、25℃、無警報、無照明時)保護等級IP66/68相当表示範囲(%LEL)0~100(可燃性)/(ppm)0~30.0(HCN)/(ppm)0~400.0(NH3)対象ガス可燃性ガス・シアン化水素・アンモニア表示項目動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia [[R2]] C T4 Ga)音圧レベル(dB)約95(130cm)言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字)RoHS指令(10物質対応)対応警報種類【ガス警報】表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動、【パニック警報】予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の102段階、【マンダウン警報】予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の103段階、システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良警報の表示ランプ点滅/ブザー断続/内容表示サンプリング方式拡散式データ記録件数【データロガ機能】最大3600件(インターバル5分・設定変更可)BluetoothBluetooth 4.2(Bluetooth Low Energy)
注意
※理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする