- 用途
- 作業現場のガス測定・安全管理に。
- 付属品
- リチウムイオン電池ユニット、充電用ACアダプタ、肩掛けベルト、日除けカバー
- その他
- 【1デジット】1%LEL
- トラスコ品番
- 635-0499
- 幅(mm)
- 154
- 高さ(mm)
- 133
- 奥行(mm)
- 81
- 電源
- リチウムイオン電池ユニット(標準付属品)又は乾電池ユニットパ単3形アルカリ乾電池3本/特別付属品)
- 表示
- 【濃度】LCDデジタル(7セ グメント+記号+バー メ ー タ)
- 連続使用時間
- <リチウムイオン電池ユニット>18時間以上(満充電時、 無警報無照明時、 25℃にて)<乾電池ユニット(単3形アルカリ乾電池3本)>12時間以上(新品乾電池、 無警報無照明時、 25℃にて)
- 保護等級
- P67相当
- 機能
- LCDバックライト、データロガ、ピーク表示、ログデータ表示
- 検知原理
- ニューセラミック式
- 検知範囲
- 【サービスレンジ】0~100%LEL
- 使用温湿度範囲
- -20~+50℃、95%RH以下(結露なきこと)
- 対象ガス
- メタン
- 音圧レベル(dB)
- 【警報ブザー】95~(30cm にて)
- 検知方式
- 拡散式
- 動作
- 【警報】(ガス警報)ランプ点滅、 ブザ ー 断続、 ガス濃度表示点滅(故障警報)ランプ点灯、 ブザ ー連続、 故障内容表示
- 警報設定値
- 1st 10%LEL / 2nd 50%LEL / OVER 100%LEL
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 警報種類
- (ガス警報)自己保持、 2段警報、 TWA 、 STEL 、 OVER警報(故障警報)システム異常、 センサ異常、 電池電圧低下、 校正不良
- 防爆認証
- 本質安全防爆構造(Ex ia [[R2]] C T4 X)