- 用途
- 作業現場のガス測定・安全管理に。
- 付属品
- リチウムイオン電池ユニット、充電用ACアダプタ、肩掛けベルト、日除けカバー
- その他
- 【1デジット】酸素 0.1vol%、メタン 1%LEL、一酸化炭素 1ppm
- トラスコ品番
- 634-9000
- 幅(mm)
- 154
- 高さ(mm)
- 133
- 奥行(mm)
- 81
- 電源
- リチウムイオン電池ユニット(標準付属品)又は乾電池ユニットパ単3形アルカリ乾電池3本/特別付属品)
- 表示
- 【濃度】LCDデジタル(7セ グメント+記号+バー メ ー タ)
- 連続使用時間
- <リチウムイオン電池ユニット>18時間以上(満充電時、 無警報無照明時、 25℃にて)<乾電池ユニット(単3形アルカリ乾電池3本)>12時間以上(新品乾電池、 無警報無照明時、 25℃にて)
- 保護等級
- P67相当
- 機能
- LCDバックライト、データロガ、ピーク表示、ログデータ表示
- 検知原理
- (酸素)隔膜ガルバニ電池式、(メタン)ニューセラミック式、(一酸化炭素)定電位電解式
- 検知範囲
- 【サービスレンジ】酸素 0~25.0vol% (~40.0vol%)、メタン 0~100%LEL 、一酸化炭素 0~150ppm(~500ppm)
- 使用温湿度範囲
- -20~+50℃、95%RH以下(結露なきこと)
- 対象ガス
- 酸素、メタン、一酸化炭素
- 音圧レベル(dB)
- 【警報ブザー】95~(30cm にて)
- 検知方式
- 拡散式
- 動作
- 【警報】(ガス警報)ランプ点滅、 ブザ ー 断続、 ガス濃度表示点滅(故障警報)ランプ点灯、 ブザ ー連続、 故障内容表示
- 警報設定値
- (酸素)1st 19.5vol% / 2nd 18.0vol% / OVER 40.0vol %、(メタン) 1st 10%LEL / 2nd 50%LEL / OVER 100%LEL、(一酸化炭素)1st 25ppm / 2nd 50ppm / TWA 25ppm / STEL 200ppm / OVER 500ppm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 警報種類
- (ガス警報)自己保持、 2段警報、 TWA 、 STEL 、 OVER警報(故障警報)システム異常、 センサ異常、 電池電圧低下、 校正不良
- 防爆認証
- 本質安全防爆構造(Ex ia [[R2]] C T4 X)