ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の 間接照明器具
リニアT5/L600/3500K/拡散/調光
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77892684
品番
ERX9524N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,800
色
温白色
電源
電源内蔵
長さL(mm)
600
色温度(K)
3500
LED
交換不可
配光角度(°)
68×62
調光方式
SmartLEDZ無線調光、無線モジュール付
演色指数(Ra)
82