ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の 棚下照明
リニア08 L1500 3500K 調光 非調光兼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77893357
品番
ERX9631S
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
灯体長さ:L1501mm
色温度(K)
3500
光源色
温白色
LED
交換不可
配光角度(°)
68×64
調光方式
PWM信号制御方式
演色指数(Ra)
92
調光の可否
可
電源ユニット
電源ユニット別
調色の可否
可