内容量1台警報設定値メタン(第一警報 10 %LEL・第二警報 50 %LEL・第三警報 50 %LEL・OVER 100 %LEL)・一酸化炭素(第一警報25 ppm ・第二警報 50 ppm ・第三警報 50 ppm ・TWA 25 ppm ・STEL 200 ppm ・OVER 2000 ppm )・VOC(第一警報400.0 ppm ・第二警報1000 ppm・第三警報 1000 ppm・TWA OFF ・STEL OFF ・OVER 4000 ppm)・塩素(第一警報 0.50 ppm・第二警報 1.00 ppm・第三警報 1.00 ppm・TWA 0.50 ppm・STEL 1.00 ppm・OVER 10.00 ppm )注文コード77901611品番GM04P2E5D0 00