内容量1台警報設定値メタン(%LEL)(第一警報10 %LEL ・第二警報50 %LEL ・第三警報50 %LEL・OVER100 %LEL)+メタン(vol%)(第一警報-・第二警報-・第三警-・OVER100 vol%)・VOC(第一警報5.00 ppm・第二警報10.0 ppm・第三警報 10.0 ppm・TWA OFF ・STEL OFF ・OVER 100.0 ppm)・シアン化水素(第一警報 5.00 ppm・第二警報 10.00 ppm・第三警報 10.00 ppm・TWA OFF ・STEL 4.7 ppm・OVER 15.0 ppm )注文コード77904368品番GD00P3E3D0 00