内容量1台対象ガスメタン(%LEL)+メタン(vol%)・硫化水素・VOC(ppm)(揮発性有機化合物)・二酸化炭素(vol%)警報設定値メタン(%LEL)(第一警報10 %LEL ・第二警報50 %LEL ・第三警報50 %LEL・OVER100 %LEL)+メタン(vol%)(第一警報-・第二警報-・第三警-・OVER100 vol%)・硫化水素(第一警報1.0 ppm ・第二警報 10.0 ppm ・第三警報 10.0 ppm ・TWA 1.0 ppm ・STEL 5.0 ppm ・OVER 200.0 ppm )・VOC(第一警報400.0 ppm ・第二警報1000 ppm・第三警報 1000 ppm・TWA OFF ・STEL OFF ・OVER 4000 ppm)・二酸化炭素(第一警報 0.50 vol%・第二警報 3.00 vol%・第三警報 3.00 vol%・TWA 0.50 vol%・STEL 3.00 vol%・OVER 10.00 vol% )注文コード77905865品番GD02P2D1D0 00